SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TRC-1220

TRC-1220

TRC 1220 ; RONDELLE A BUTEE A AIGUILLES

Thrust Bearing Washer; 3/4" Bore 1; 3/4" Bore 2; 1-1/4" Outside Diameter; 0.092" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only

N° de pièce #

TRC-1220; PBL125

Le numéro de pièce BDI

1407979

PRIX
3,04 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
5
Marque
Nom du Fabricant
JTEKT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.009
UNSPSC
31171500
EAN
0605790214387
Élément roulant
None
Auto-alignement
No
Description de composant
Thrust Washer Only
Palier de butée
Yes
Sens simple ou double
Double Direction
Bagué
No
Autres caractéristiques
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Thrust Roller Bearings
Code de tarif harmonisé
8482.99.25.40
Nom
Washer
Chaîne de mots-clés
Thrust Bearing
URL fabricant
https://jtekt-na.com
Numéro article fabricant
TRC-1220
Poids / LB
0.021
Description longue
Thrust Bearing Washer; 3/4" Bore 1; 3/4" Bore 2; 1-1/4" Outside Diameter; 0.092" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
Diamètre externe
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Alésage 2
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Alésage 1
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Hauteur
0,092 Pouces | 2,337 Millimètres