SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RF 12 SB Z

RF 12 SB Z

RF 12 SB Z ; TIGE EXTREMITE ROULEMENT

Rod End Bearing; 3/4" Bore; 0.687" Housing Width; Female; 3/4-16 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 7/8" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

N° de pièce #

RF 12 SB Z

Le numéro de pièce BDI

18256979

PRIX
78,09 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
18
Marque
Nom du Fabricant
RINGBALL
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.33
EAN
0623647361701
Profil de goujon
Female
Filetage de montage
3/4-16 UNF
Sens de filetage
Right Hand
Élément roulant
Spherical Plain Bearing
Matériau - Membre externe
Steel
Matériau - Bille
Steel
Matériau - Douille
Bronze
Relubrifiable
Yes
scellé
Open
Autres caractéristiques
3 Piece | Chrome Plated Ball | Oil Impregnated Race | With Zerk Type Grease Fitting
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Groupe produit - BDI
B04286
Code de tarif harmonisé
8483.30.80.55
Nom
Bearing
Mot-clé 3
Spherical
Chaîne de mots-clés
Rod End Plain Spherical
URL fabricant
https://ringball.com
Poids / LB
0.72
Description longue
Rod End Bearing; 3/4" Bore; 0.687" Housing Width; Female; 3/4-16 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 7/8" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Largeur de boîtier
0,687 Pouces | 17,45 Millimètres
Alésage
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Largeur de bille
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres