RA200RRB
RA200RRB + COL INSERT BRG ; 2" BORE NARROW IR 3.937" OD
Insert Bearing; 2" Bore; 1-29/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.945" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
RA200RRB + COL
Le numéro de pièce BDI
1371319
PRIX
165,10 $ / Chaque
INVENTAIRE: