SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

P2B-S2-115L

P2B-S2-115L

P2B-S2-115L PILLOW BLOCK BEARING

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/16" Minimum Bolt Spacing; 6-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

N° de pièce #

070324

Le numéro de pièce BDI

247109

PRIX
611,88 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
7
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.93
UNSPSC
31171511
EAN
0782475306299
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Concentric Collar
Style de boîtier
2 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Spherical Roller Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
5/8 Inch
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
INS-S2-115L
Étanchéité
Metallic Labyrinth
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Double Row
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.80
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
P2B-S2-115L
Numéro interne fabricant
070324
Poids / LB
10.86
Description longue
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/16" Minimum Bolt Spacing; 6-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Espacement de boulon minimal
6,063 Pouces | 154 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,844 Pouces | 72,238 Millimètres
Espacement de boulon maximal
6,438 Pouces | 163,525 Millimètres
Hauteur base à centre
2,25 Pouces | 57,2 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
6,6 Pouces | 167,6 Millimètres
Alésage
1,938 Pouces | 49,225 Millimètres