SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

7502PFXXL-EBT

7502PFXXL-EBT

7502PFXXL SAFETY GLOVES ; BDGRADABLE NITRILE BLU 200/BOX 10/CS

Disposable Glove; 9.5" Powder Free Biodegradable Nitrile Disposable Glove; Blue Color; Rolled Cuff Style; Nitrile Material; 2-Xlarge Size Group; 2.5 Mil Nominal Thickness; Tempil

N° de pièce #

7502PFXXL

Le numéro de pièce BDI

24967414

PRIX
22,37 $ / Caisson

QTÉ

Nom du Fabricant
SHOWA GLOVE
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.86
UNSPSC
42132203
Nom
Glove
Chaîne de mots-clés
Disposable
Numéro interne fabricant
845-7502PFXXL
Détail du produit
Disposable Glove
Spécification de produit
9.5" Powder Free Biodegradable Nitrile Disposable Glove; Blue Color; Rolled Cuff Style; Nitrile Material; 2-Xlarge Size Group; 2.5 Mil Nominal Thickness; Tempil
Description longue
Disposable Glove; 9.5" Powder Free Biodegradable Nitrile Disposable Glove; Blue Color; Rolled Cuff Style; Nitrile Material; 2-Xlarge Size Group; 2.5 Mil Nominal Thickness; Tempil