SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

24600-7374

24600-7374

26X7374 MILL RIGHT N ; 3.250IN ID 4.250IN OD

3-1/4" Shaft Dia; 4-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

N° de pièce #

24600-7374

Le numéro de pièce BDI

372388

PRIX
67,28 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
25
Marque
Nom du Fabricant
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.077
UNSPSC
31411705
EAN
0717744037314
Code conception générique
GAR_26
Matériau de lèvre
Mill-Right N
Joint solide ou fendu
Solid
Pouces - Métrique
Inch
Ressort chargé
Yes
Nombre de lèvres d'étanchéité
1
Type de joint
Oil Seal
Ancrage de lèvre
Stainless Steel Finger
Construction de carter
Reinforced Rubber with Heel
Code de design d'étanchéité
26
Catégorie - BDI
Oil Seals
Groupe produit - BDI
S02250
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.20
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Lip
URL fabricant
https://www.garlock.com
Numéro article fabricant
24600-7374
Numéro interne fabricant
24600-7374
Description longue
3-1/4" Shaft Dia; 4-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Largeur nominale
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Alésage de boîtier
4,25 Pouces | 107,95 Millimètres
Largeur réelle
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Diamètre d'arbre
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres