SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

540615

540615

540615 COMBO DRILL/COUNTERSINK ; SERIES 115 #5 - 60DEG

Tool; Combined; Drills and Countersink; Plain Type; M2 High Speed Steel; 60 Deg Angle; 5 Size; 7/16" Body Diameter; 3/16" Point Diameter; 1/4" Point Length2-3/4" Overall Length

N° de pièce #

540615

Le numéro de pièce BDI

18049803

PRIX
22,60 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
4
Nom du Fabricant
KAR INDUSTRIAL
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
23241600
Nom
Tool
Chaîne de mots-clés
Combined
URL fabricant
https://kar.ca
Détail du produit
Combined Tool
Spécification de produit
Drills and Countersink; Plain Type; M2 High Speed Steel; 60 Deg Angle; 5 Size; 7/16" Body Diameter; 3/16" Point Diameter; 1/4" Point Length2-3/4" Overall Length
Description longue
Tool; Combined; Drills and Countersink; Plain Type; M2 High Speed Steel; 60 Deg Angle; 5 Size; 7/16" Body Diameter; 3/16" Point Diameter; 1/4" Point Length2-3/4" Overall Length