EHFM2531T
EHFM2531T ; 25HP 1760RPM 3PH 284T 4046M
AC Motor; Heating/Cooling System; 25HP; 284T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 23.81" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load
N° de pièce #
EHFM2531T
Le numéro de pièce BDI
126947
PRIX
4 821,60 $ / Chaque
INVENTAIRE: