JML1508T
JML1508T ; 5HP 1745RPM 1PH 213JM 3727L
AC Motor; Pump; 5HP; 213JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.19" Overall Length; 77% Efficiency Full Load
N° de pièce #
JML1508T
Le numéro de pièce BDI
129058
PRIX
3 005,48 $ / Chaque
INVENTAIRE: