JML1509T
JML1509T ; 7.5HP 3450RPM 1PH 213JM 3729L
AC Motor; Pump; 7-1/2HP; 213JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.19" Overall Length; 81% Efficiency Full Load
N° de pièce #
JML1509T
Le numéro de pièce BDI
129059
PRIX
3 741,00 $ / Chaque
INVENTAIRE: