SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

DRN63M4/BE03/FG

DRN71MS4/FG/TF/U

SEW EURODRIVE DRN71MS4/FG/TF/U

AC Motor; 0.25KW Power; 400VAC at 50HZ Voltage; 4 Pole; Premium Efficient; 71 Motor Frame Size; Medium Length; Integral/Stand-Alone; Temperature Sensor; Non-Ventilated

N° de pièce #

DRN71MS4/FG/TF/U

Le numéro de pièce BDI

25157064

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
SEW EURODRIVE
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
26101100
Code de tarif harmonisé
8501.40.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current
URL fabricant
https://www.seweurodrive.com
Détail du produit
AC Motor
Spécification de produit
0.25KW Power; 400VAC at 50HZ Voltage; 4 Pole; Premium Efficient; 71 Motor Frame Size; Medium Length; Integral/Stand-Alone; Temperature Sensor; Non-Ventilated
Description longue
AC Motor; 0.25KW Power; 400VAC at 50HZ Voltage; 4 Pole; Premium Efficient; 71 Motor Frame Size; Medium Length; Integral/Stand-Alone; Temperature Sensor; Non-Ventilated