116706.00
116706.00 ; 3H3450R56H.DP230V1PH60HZCT.MAN40C1.PRESS
AC Motor; General Purpose; 3HP; 56H Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.38" Overall Length; 76% Efficiency Full Load
N° de pièce #
11670600
Le numéro de pièce BDI
20183623
PRIX
1 195,90 $ / Chaque
INVENTAIRE: