EHFM2539T
EHFM2539T ; 40HP 1770RPM 3PH 324T 4064M
AC Motor; Heating/Cooling System; 40HP; 324T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 26.69" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load
N° de pièce #
EHFM2539T
Le numéro de pièce BDI
126949
PRIX
6 857,58 $ / Chaque
INVENTAIRE: