SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

LM32659

LM32659

LM32659 GENERAL PURPOSE AC MOTOR ; 100HP 1800RPM 405TSC TEFC 230/460V 3PH

AC Motor; General Purpose; 100HP; 405TSC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 33.87" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load

N° de pièce #

LM32659

Le numéro de pièce BDI

559656

PRIX
20 912,48 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
474.744
UNSPSC
26101112
EAN
0691720065815
Chevaux
100HP
Taille de cadre
405TSC
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Rigid
Hauteur base à centre - Millimètres
254
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
95.4
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Current Rating 244/122 Ampere | 4 Poles
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
LM32659
Numéro interne fabricant
LM32659
Poids / LB
1048
Description longue
AC Motor; General Purpose; 100HP; 405TSC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 33.87" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load
Base à centre de l'arbre
10 Pouces | 254 Millimeter
Diamètre d'arbre
2,125 Pouces | 53,975 Millimètres
Longueur globale
33,87 Pouces | 860,298 Millimètres