SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

H-206 X 1

HA 2311

HA 2311 ADAPTATEUR MANCHON

1-15/16" Bore; 2-33/64" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-11 Locknut; MB-11 Lockwasher/Lockplate

N° de pièce #

HA 2311

Le numéro de pièce BDI

1258582

PRIX
181,93 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
4
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.44
UNSPSC
23153100
EAN
7316570162790
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Numéro de pièce de l'écrou freiné
KM-11
Numéro de pièce rondelle frein / Plaquette frein
MB-11
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Tapered Threaded Sleeve | Metric Adapter Sleeves for Shafts with Inch Dimensions
Description longue
1-15/16" Bore; 2-33/64" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-11 Locknut; MB-11 Lockwasher/Lockplate
Longueur à travers l'alésage
2,516 Pouces | 63,906 Millimètres
Alésage
1,938 Pouces | 49,225 Millimètres