100A35H
100A35 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.639" Outside Diameter; 13.945" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
100A35
Le numéro de pièce BDI
17158616
PRIX
280,74 $ / Chaque
INVENTAIRE: