100BTL54H
100BTB54 ; FERMETURE CONIQUE PIGNON
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.211" Outside Diameter; 21.498" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
100BTB54
Le numéro de pièce BDI
17158654
PRIX
903,80 $ / Chaque
INVENTAIRE: