120R17H
120R17 ; PIGNON DIVISE CONIQUE R1 BAGUE TREMPEE
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.924" Outside Diameter; 8.163" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
120R17
Le numéro de pièce BDI
918586
PRIX
308,72 $ / Chaque
INVENTAIRE: