140S54H
140S54 ; PIGNON DIVISE CONIQUE
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 31.096" Outside Diameter; 30.097" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S2 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
140S54
Le numéro de pièce BDI
918075
PRIX
1 274,00 $ / Chaque
INVENTAIRE: