2080B23H
2080B23 ; PIGNON SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.88" Outside Diameter; 7.413" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
2080B23
Le numéro de pièce BDI
17159107
PRIX
279,50 $ / Chaque
INVENTAIRE: