2080B26H
2080B26 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.84" Outside Diameter; 8.357" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
2080B26
Le numéro de pièce BDI
17159110
PRIX
346,66 $ / Chaque
INVENTAIRE: