240A25H
240A25 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 25.55" Outside Diameter; 23.936" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
240A25
Le numéro de pièce BDI
17159142
PRIX
2 683,96 $ / Chaque
INVENTAIRE: