35B112F X 3/4
35B112F X 3/4 ; PIGNON 3/4IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 35 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.59" Outside Diameter; 13.371" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
35BS112 3/4
Le numéro de pièce BDI
914485
PRIX
154,46 $ / Chaque
INVENTAIRE: