40B35FH X 1-1/2
40B35F X 1-1/2 ; FINISH BORE SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 40 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.856" Outside Diameter; 5-37/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
40BS35 1 1/2
Le numéro de pièce BDI
17159333
PRIX
60,02 $ / Chaque
INVENTAIRE: