40B43F X 1
40B43F X 1 ; PIGNON 1IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 43 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.132" Outside Diameter; 6.85" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
40BS43 1
Le numéro de pièce BDI
914703
PRIX
73,84 $ / Chaque
INVENTAIRE: