40B44F X 1-1/8
40B44F X 1-1/8 ; PIGNON 1 1/8IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 40 Chain; 44 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.291" Outside Diameter; 7.009" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
40BS44 1 1/8
Le numéro de pièce BDI
914713
PRIX
73,84 $ / Chaque
INVENTAIRE: