40B44F X 1
40B44F X 1 ; PIGNON 1IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 44 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.291" Outside Diameter; 7.009" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
40BS44 1
Le numéro de pièce BDI
914712
PRIX
73,84 $ / Chaque
INVENTAIRE: