50B31FH X 1-1/4
50BS31 1 1/4 ; PIGNON 1 1/4IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.521" Outside Diameter; 6.178" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50BS31 1 1/4
Le numéro de pièce BDI
17159486
PRIX
84,54 $ / Chaque
INVENTAIRE: