60B112F X 1-1/8
60B112F X 1-1/8 ; PIGNON 1 1/8IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 60 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 27.181" Outside Diameter; 26.741" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
60BS112 1 1/8
Le numéro de pièce BDI
915402
PRIX
407,02 $ / Chaque
INVENTAIRE: