SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

50B112F X 1-3/4

60B44F X 1-15/16

60B44F X 1-15/16 ; PIGNON 1 15/16IN KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 60 Chain; 44 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.937" Outside Diameter; 10.514" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

N° de pièce #

60BS44 1 15/16

Le numéro de pièce BDI

915576

PRIX
159,90 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
6.16
UNSPSC
31171901
EAN
0097039336187
Taille de chaîne
60
Nombre de dents
44
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Finished Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
Yes
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Carbon Steel
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
With 2 Set Screw
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 60 Chain; 44 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.937" Outside Diameter; 10.514" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Pas de chaîne
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Alésage
1,938 Pouces | 49,225 Millimètres
Diamètre externe
10,937 Pouces | 277,8 Millimètres
Diamètre de pas
10,514 Pouces | 267,056 Millimètres