60B55F X 1-3/4
60B55F X 1-3/4 ; PIGNON 1 3/4IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 60 Chain; 55 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.566" Outside Diameter; 13.137" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
60BS55 1 3/4
Le numéro de pièce BDI
915716
PRIX
199,90 $ / Chaque
INVENTAIRE: