80B37H
80B37 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.349" Outside Diameter; 11.792" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
80B37
Le numéro de pièce BDI
17159901
PRIX
243,94 $ / Chaque
INVENTAIRE: