D100B17H
D100B17 ; PIGNON SB 1 1/4IN
Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.436" Outside Diameter; 6.803" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D100B17
Le numéro de pièce BDI
17160014
PRIX
540,48 $ / Chaque
INVENTAIRE: