D140B20H
D140B20 ; PIGNON SB 1 5/8IN
Roller Chain Sprocket; 140-2 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.1" Outside Diameter; 11.186" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D140B20
Le numéro de pièce BDI
17160032
PRIX
1 686,60 $ / Chaque
INVENTAIRE: