D140B21H
D140B21 ; PIGNON SB 1 5/8IN
Roller Chain Sprocket; 140-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.661" Outside Diameter; 11.743" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D140B21
Le numéro de pièce BDI
17160033
PRIX
1 828,84 $ / Chaque
INVENTAIRE: