D140B23H
D140B23 ; PIGNON SB 1 5/8IN
Roller Chain Sprocket; 140-2 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.783" Outside Diameter; 12.852" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D140B23
Le numéro de pièce BDI
17160035
PRIX
2 082,54 $ / Chaque
INVENTAIRE: