D140B30H
D140B30 ; PIGNON SB 1 1/4IN
Roller Chain Sprocket; 140-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.7" Outside Diameter; 16.742" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D140B30
Le numéro de pièce BDI
17160039
PRIX
2 453,00 $ / Chaque
INVENTAIRE: