D160C35H
D160C35 ; PIGNON SB 2IN
Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 35 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 23-27/64" Outside Diameter; 22.312" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
D160C35
Le numéro de pièce BDI
17159972
PRIX
4 295,36 $ / Chaque
INVENTAIRE: