D16B17H X 20MM RSB
TSUBAKI D16B17H X 20MM RSB
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 151.105MM Outside Diameter; 138.23MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
D16B17
Le numéro de pièce BDI
22382596
PRIX
237,82 $ / Chaque
INVENTAIRE: