H08A12 X 10MM RSB
TSUBAKI H08A12 X 10MM RSB
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 55.016MM Outside Diameter; 49.07MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
08A12
Le numéro de pièce BDI
22374770
PRIX
17,90 $ / Chaque
INVENTAIRE: