H08A13 X 10MM RSB
TSUBAKI H08A13 X 10MM RSB
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 59.131MM Outside Diameter; 53.06MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
08A13
Le numéro de pièce BDI
22374815
PRIX
19,38 $ / Chaque
INVENTAIRE: