SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

H08A19 X 10MM RSB

H08A19 X 10MM RSB

TSUBAKI H08A19 X 10MM RSB

Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 83.617MM Outside Diameter; 77.16MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

N° de pièce #

08A19

Le numéro de pièce BDI

22375043

PRIX
28,34 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.21
UNSPSC
31171901
EAN
0097039680679
Taille de chaîne
08B-1
Nombre de dents
19
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
A-No Hub
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
Yes
Type de chaîne
ISO Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
Yes
Autres caractéristiques
10MM Plain Bore
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Poids / LB
0.45856
Description longue
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 83.617MM Outside Diameter; 77.16MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre externe
3,292 Pouces | 83,617 Millimètres
Pas de chaîne
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Diamètre de pas
3,038 Pouces | 77,16 Millimètres