H08B28 X 16MM RSB
TSUBAKI H08B28 X 16MM RSB
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 120.345MM Outside Diameter; 113.43MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
08B28
Le numéro de pièce BDI
22378278
PRIX
56,42 $ / Chaque
INVENTAIRE: