H16A11 X 14MM RSB
TSUBAKI H16A11 X 14MM RSB
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 101.752MM Outside Diameter; 90.16MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
16A11
Le numéro de pièce BDI
22379521
PRIX
44,80 $ / Chaque
INVENTAIRE: