H16A17 X 14MM RSB
TSUBAKI H16A17 X 14MM RSB
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 151.105MM Outside Diameter; 138.23MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
16A17
Le numéro de pièce BDI
22379535
PRIX
69,24 $ / Chaque
INVENTAIRE: