H60B37F X 2-7/16
TSUBAKI H60B37F X 2-7/16
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 60 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.262" Outside Diameter; 8-27/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
60BS37 2 7/16
Le numéro de pièce BDI
21972204
PRIX
134,48 $ / Chaque
INVENTAIRE: