H80B15F X 1-3/8
TSUBAKI H80B15F X 1-3/8
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 80 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
80BS15HT 1 3/8
Le numéro de pièce BDI
916980
PRIX
94,38 $ / Chaque
INVENTAIRE: