RS50-1B112T
50B112 ; PIGNON SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.651" Outside Diameter; 22.284" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
50B112
Le numéro de pièce BDI
912545
PRIX
290,14 $ / Chaque
INVENTAIRE: