RS60-1A59T
60A59 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 59 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.522" Outside Diameter; 14.092" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
60A59
Le numéro de pièce BDI
911865
PRIX
142,62 $ / Chaque
INVENTAIRE: