53-R COT
TSUBAKI 53-R COT
Roller Chain; 53R Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/2" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.12" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
N° de pièce #
53-R COT
Le numéro de pièce BDI
24939186
PRIX
INVENTAIRE: